青木精密工業
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH
色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
首下長(mm)
推奨取付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585668
J3HR
右開き用
A6N01SS-T5
38
パネル側=パネル厚+10以上 フレーム側=12
六角穴付ボタンボルトM6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585677
J3HL
左開き用
A6N01SS-T5
38
パネル側=パネル厚+10以上 フレーム側=12
六角穴付ボタンボルトM6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585695
J3PR
右開き用
硬質プラスチック
17
パネル側=パネル厚+11以上 フレーム側=16
六角穴付皿ボルトM6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585704
J3PL
左開き用
硬質プラスチック
17
パネル側=パネル厚+11以上 フレーム側=16
六角穴付皿ボルトM6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください