曜日別特売

アルミフレーム System30 用レベリングフット

アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット - 青木精密工業

架台及び作業台等の水平出し用。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585713J3LF【部品例】System30フレーム共通21
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585729J3LF12【部品例】System30フレーム共通、J3B6、J3B66200
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする