青木精密工業
アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
スチール
色
シルバー
推奨取付ボルト
C0615
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585738
J3B6
ユニクロメッキ
150
【部品例】System30フレーム共通、F36、F36K、F36S、F36W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585747
J3B66
ユニクロ
300
【部品例】System30フレーム共通、F366、F366K、F366S、F366W
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585756
J3B66D
ユニクロ
300
【部品例】System30フレーム共通、F366、F366K、F366S、F366W
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585808
J32B55
三価ユニクロメッキ
200
【部品例】System30フレーム共通、FN355
オープン
取扱い終了
返品不可
61585817
J32B510
三価ユニクロメッキ
434
【部品例】System30フレーム共通、FN3510
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください