青木精密工業
アルミフレーム System30 用端面キャップ
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585826
J3C3
【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P
黒色
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585835
J3C3G
【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P
ライトグレー
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
61585844
J3C6
【部品例】F36、F36K、F36S、F36W
黒色
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585853
J3C6G
【部品例】F36、F36K、F36S、F36W
黒色
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585869
J3C66
【部品例】F366、F366K、F366S、F366W
黒色
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585878
J3C9
【部品例】F39
黒色
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585887
J3C69
【部品例】F369
黒色
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585896
J3C612
【部品例】F3612
黒色
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585905
J3C
【部品例】F3C
黒色
オープン
取扱い終了
返品不可
61585914
J3LC
【部品例】F3LC
黒色
オープン
取扱い終了
返品不可
61585923
J32C55
【部品例】FN355
黒色
オープン
取扱い終了
返品不可
61585939
J32C510
【部品例】FN3510
黒色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください