アルミフレーム System40

アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業アルミフレーム System40 - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全324種類を絞り込む
材質
表面処理
長さ(mm)
324種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面処理
長さ(mm)
断面積(cm2)
断面2次モーメント
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585948F44-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1005.82lx:9.05 ly:9.050.16
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
61585957F44-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2005.82lx:9.05 ly:9.050.31
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585966F44-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3005.82lx:9.05 ly:9.050.47
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61585975F44-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4005.82lx:9.05 ly:9.050.63
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
61585984F44-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5005.82lx:9.05 ly:9.050.79
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
61585993F44-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6005.82lx:9.05 ly:9.050.94
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586009F44-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7005.82lx:9.05 ly:9.051.1
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586018F44-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8005.82lx:9.05 ly:9.051.26
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586027F44-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9005.82lx:9.05 ly:9.051.41
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
61586036F44-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10005.82lx:9.05 ly:9.051.57
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586045F44-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11005.82lx:9.05 ly:9.051.73
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586054F44-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12005.82lx:9.05 ly:9.051.88
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586063F44-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13005.82lx:9.05 ly:9.052.04
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586079F44-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14005.82lx:9.05 ly:9.052.2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586088F44-1500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー15005.82lx:9.05 ly:9.052.36
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586097F44-1600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー16005.82lx:9.05 ly:9.052.51
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586106F44-1700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー17005.82lx:9.05 ly:9.052.67
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586115F44-1800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー18005.82lx:9.05 ly:9.052.83
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586124F44H-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1008.75lx:14.63 ly:14.630.24
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586133F44H-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2008.75lx:14.63 ly:14.630.47
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586149F44H-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3008.75lx:14.63 ly:14.630.71
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586158F44H-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4008.75lx:14.63 ly:14.630.95
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586167F44H-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5008.75lx:14.63 ly:14.631.19
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586176F44H-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6008.75lx:14.63 ly:14.631.42
オープン
2,988
3,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586185F44H-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7008.75lx:14.63 ly:14.631.66
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586194F44H-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8008.75lx:14.63 ly:14.631.9
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586203F44H-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9008.75lx:14.63 ly:14.632.13
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586219F44H-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10008.75lx:14.63 ly:14.632.37
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586228F44H-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11008.75lx:14.63 ly:14.632.61
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586237F44H-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12008.75lx:14.63 ly:14.632.84
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586246F44H-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13008.75lx:14.63 ly:14.633.08
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586255F44H-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14008.75lx:14.63 ly:14.633.32
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586264F44H-1500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー15008.75lx:14.63 ly:14.633.56
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586273F44H-1600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー16008.75lx:14.63 ly:14.633.79
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586289F44H-1700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー17008.75lx:14.63 ly:14.634.03
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586298F44H-1800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー18008.75lx:14.63 ly:14.634.27
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586307F44K-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1004.37lx:6.08 ly:6.080.12
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586316F44K-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2004.37lx:6.08 ly:6.080.24
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586325F44K-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3004.37lx:6.08 ly:6.080.36
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586334F44K-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4004.37lx:6.08 ly:6.080.48
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586343F44K-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5004.37lx:6.08 ly:6.080.6
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586359F44K-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6004.37lx:6.08 ly:6.080.71
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61586368F44K-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7004.37lx:6.08 ly:6.080.83
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586377F44K-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8004.37lx:6.08 ly:6.080.95
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586386F44K-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9004.37lx:6.08 ly:6.081.07
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61586395F44K-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10004.37lx:6.08 ly:6.081.19
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586404F44K-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11004.37lx:6.08 ly:6.081.31
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586413F44K-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12004.37lx:6.08 ly:6.081.43
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586429F44K-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13004.37lx:6.08 ly:6.081.55
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61586438F44K-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14004.37lx:6.08 ly:6.081.67
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする