曜日別特売

アルミフレーム System50

アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業アルミフレーム System50 - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
概略質量(kg)
断面2次モーメント
断面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589186FN55-1001000.28lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589195FN55-2002000.56lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589204FN55-3003000.84lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589213FN55-4004001.12lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
61589229FN55-5005001.4lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589238FN55-6006001.67lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589247FN55-7007001.95lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
3,688
4,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589256FN55-8008002.23lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589265FN55-9009002.51lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589274FN55-100010002.79lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589283FN55-110011003.07lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589299FN55-120012003.35lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589308FN55-130013003.63lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589317FN55-140014003.91lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589326FN55-150015004.19lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589335FN55-160016004.46lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589344FN55-170017004.74lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589353FN55-180018005.02lx:26.5 ly:26.510.33
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589369FN510-1001000.42lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589378FN510-2002000.84lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589387FN510-3003001.26lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589396FN510-4004001.68lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589405FN510-5005002.11lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589414FN510-6006002.53lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589423FN510-7007002.95lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
6,888
7,577(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589439FN510-8008003.37lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589448FN510-9009003.79lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589457FN510-100010004.21lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589466FN510-110011004.63lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589475FN510-120012005.05lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589484FN510-130013005.47lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589493FN510-140014005.89lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589509FN510-150015006.32lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589518FN510-160016006.74lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589527FN510-170017007.16lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589536FN510-180018007.58lx:43.6 ly:178.615.58
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589545FN51010-1001000.61lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589554FN51010-2002001.22lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589563FN51010-3003001.83lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589579FN51010-4004002.44lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589588FN51010-5005003.06lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589597FN51010-6006003.67lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589606FN51010-7007004.28lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
9,788
10,767(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589615FN51010-8008004.89lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589624FN51010-9009005.5lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61589633FN51010-100010006.11lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589649FN51010-110011006.72lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589658FN51010-120012007.33lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589667FN51010-130013007.94lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61589676FN51010-140014008.55lx:283.3 ly:283.322.64
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする