青木精密工業
アルミフレーム System40 用四角ナット
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4NE
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
6
表面処理
三価ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589728
J4N4
M4
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589737
J4N5
M5
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61589746
J4N6
M6
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589755
J4N8
M8
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください