アルミフレーム System40 用専用ナット

アルミフレーム System40 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用専用ナット - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NHシルバー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ねじ径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589764J4M4SDスチール8M4
オープン82
82
90(税込)
当日出荷
61589773J4M5SDスチール8M5
オープン82
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589789J4M6SDスチール8M6
オープン82
82
90(税込)
当日出荷
61589798J4M8SDスチール8M8
オープン82
82
90(税込)
当日出荷
61589807J4M6SDUSUS3049M6
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
61589816J4M8SDUSUS3049M8
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする