青木精密工業
アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8
材質
エラストマー
色
ライトグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589825
J4NE
オープン
¥
22
¥
24
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください