曜日別特売

アルミフレーム System40 用セット金具

アルミフレーム System40 用セット金具 - 青木精密工業アルミフレーム System40 用セット金具 - 青木精密工業アルミフレーム System40 用セット金具 - 青木精密工業

基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589843J4S
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする