青木精密工業
アルミフレーム System40 用フレックス金具
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M8X28 ナットJ4N8
適合
【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)
材質
ダイキャスト(本体)
色
シルバー
質量(g)
40
表面処理
三価ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61589859
J4F
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください