アルミフレーム System40 用アングルブラケット

アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589886J4ARN【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T560
オープン
349
384(税込)
当日出荷
61589895J4ARN#02【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T560
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589904J4ARWN【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T5140
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589913J4DR【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X16(B0816) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEアルミダイキャスト40
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589929J4DRW【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEアルミダイキャスト170
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589938J4SR【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X16(B0816) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEスチール64
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
61589956J4AR-135【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T560
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589965J4AR-45【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T550
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
61589974J4ARW-135【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T5136
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
61589983J4ARW-45【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NEA6063SS-T5112
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする