アルミフレーム System50 用アングルブラケット

アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット - 青木精密工業

フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61589999J5ARN80
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
61590008J5ARWN158
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする