青木精密工業
アルミフレーム System40 用アジャストブロック
パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
強化プラスチック
色
白色
質量(g)
15
適合
【部品例】System40フレーム共通
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590017
J4AP
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590026
J4AP5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください