青木精密工業
アルミフレーム System40 用溝カバー
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
定尺(m)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590035
J4MPE
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください