青木精密工業
アルミフレーム System40 用抜差蝶番
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
厚さ(mm)
種別
推奨取付ボルト
首下長(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590078
J4HR
A6N01SS-T5
60
5
右開き用
六角穴付ボタンボルトM6
パネル側=パネル厚+12以上 フレーム側=16
【部品例】System40フレーム共通、J4N6、J4NE
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590087
J4HL
A6N01SS-T5
60
5
左開き用
六角穴付ボタンボルトM6
パネル側=パネル厚+12以上 フレーム側=16
【部品例】System40フレーム共通、J4N6、J4NE
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590096
J4PR
硬質プラスチック
20
-
右開き用
六角穴付皿ボルトM6
パネル側=パネル厚+11以上 フレーム側=16
【部品例】System40フレーム共通、J4M6SD、J4N6、J4NH、J4NE
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61590105
J4PL
硬質プラスチック
20
-
左開き用
六角穴付皿ボルトM6
パネル側=パネル厚+11以上 フレーム側=16
【部品例】System40フレーム共通、J4M6SD、J4N6、J4NH、J4NE
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください