青木精密工業
アルミフレーム System40 用レベリングフット
架台及び作業台等の水平出し用。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
スチール
色
シルバー
表面処理
三価ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590114
J4LF
【部品例】System40フレーム共通
76
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590123
J4LFD
【部品例】System40フレーム共通、J4B8、J4B88
450
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください