青木精密工業
アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
材質
スチール
色
シルバー
表面処理
ユニクロ
推奨取付ボルト
C0825
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590139
J4B8
【部品例】System40フレーム共通、F48、F48K、F48S、F48W
330
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61590148
J4B88
【部品例】System40フレーム共通、F488、F488S、F488W
570
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください