アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット

アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット - 青木精密工業

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルトC0825内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590184J5B10【部品例】System50フレーム共通、FN510576
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590193J5B1010【部品例】System50フレーム共通、FN510101172
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする