アルミフレーム System40 用端面キャップ

アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業アルミフレーム System40 用端面キャップ - 青木精密工業

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590209J4C4【部品例】F44、F44K、F44H、F44S、F44W
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590218J4C8【部品例】F48、F48K、F48S、F48W
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590227J4C88【部品例】F488、F488S、F488W
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590236J4C【部品例】F4C
オープン
取扱い終了
返品不可
61590245J4LC【部品例】F4LC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする