青木精密工業
アルミフレーム System50 用端面キャップ
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
4
色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590254
J5C5
【部品例】FN55
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590263
J5C10
【部品例】FN510
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590279
J5C1010
【部品例】FN51010
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください