曜日別特売

アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト

アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590288B0305M35.5225
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590297B0306M35.5226
オープン
18
20(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590306B0308M35.5228
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590315B0310M35.52210
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590324B0406M47.52.52.66
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590333B0408M47.52.52.68
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590349B0410M47.52.52.610
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590358B0412M47.52.52.612
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590367B0425M47.52.52.625
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590376B0515M59.533.415
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590385B0545M59.533.445
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590394B0610M610.54410
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590403B0612M610.54412
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590419B0615M610.54415
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590428B0616M610.54416
オープン
24
26(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590437B0620M610.54420
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590446B0622M610.54422
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590455B0810M8145510
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590464B0815M8145515
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590473B0816M8145516
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590489B0818M8145518
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590498B0820M8145520
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590507B0825M8145525
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする