アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボタンボルト

アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボタンボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじ径
首下長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590516SB0305M35.5522
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590525SB0310M35.51022
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590534SB0406M47.562.52.6
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590543SB0410M47.5102.52.6
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590559SB0610M610.51044
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590568SB0612M610.51244
オープン
38
42(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590577SB0615M610.51544
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590586SB0616M610.51644
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590595SB0620M610.52044
オープン
38
42(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590604SB0815M8141555
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590613SB0816M8141655
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590629SB0818M8141855
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590638SB0820M8142055
オープン
49
54(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする