アルミフレーム用 六角穴付ボルト

アルミフレーム用 六角穴付ボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590647C0310M35.5102.53
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590656C0325M35.5252.53
オープン
18
20(税込)
8日以内出荷
返品不可
61590665C0430M473034
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590674C0435M473534
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590683C0525M58.52545
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590699C0610M6101056
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590708C0612M6101256
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590717C0615M6101556
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590726C0616M6101656
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590735C0620M6102056
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590744C0625M6102556
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590753C0630M6103056
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590769C0660M6106056
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590778C0810M8131068
オープン
38
42(税込)
3日以内出荷
返品不可
61590787C0815M8131568
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590796C0816M8131668
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590805C0820M8132068
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590814C0825M8132568
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590823C0828M8132868
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590839C0840M8134068
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590848C0850M8135068
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする