曜日別特売

アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト

アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61590857SC0310M35.5102.53
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590866SC0316M35.5162.53
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590875SC0320M35.5202.53
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590884SC0325M35.5252.53
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590893SC0430M473034
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590909SC0525M58.52545
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590918SC0610M6101056
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590927SC0612M6101256
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590936SC0615M6101556
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590945SC0616M6101656
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590954SC0620M6102056
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590963SC0625M6102556
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590979SC0630M6103056
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590988SC0645M6104556
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61590997SC0660M6106056
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591006SC0810M8131068
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591015SC0812M8131268
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591024SC0815M8131568
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591033SC0820M8132068
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591049SC0825M8132568
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591058SC0840M8134068
オープン
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591067SC0850M8135068
オープン
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591076SC0870M8137068
オープン
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする