アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト

アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじ径
首下長さL(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591085D0305M36521.7
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591094D0308M36821.7
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591103D0406M4862.52.3
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591119D0410M48102.52.3
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591128D0412M48122.52.3
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591137D0510M5101032.8
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591146D0512M5101232.8
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591155D0515M5101532.8
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591164D0610M6121043.3
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591173D0612M6121243.3
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591189D0615M6121543.3
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591198D0616M6121643.3
オープン
29
32(税込)
3日以内出荷
返品不可
61591207D0620M6122043.3
オープン
29
32(税込)
3日以内出荷
返品不可
61591216D0625M6122543.3
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする