曜日別特売

アルミフレーム用 SUS トラス小ネジ

アルミフレーム用 SUS トラス小ネジ - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591435SE0406M49.464.32.5
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591444SE0410M49.4104.32.5
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591453SE0610M614106.33.7
オープン
24
26(税込)
3日以内出荷
返品不可
61591469SE0612M614126.33.7
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591478SE0616M614166.33.7
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591487SE0620M614206.33.7
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする