アルミフレーム用 三点セムスボルト

アルミフレーム用 三点セムスボルト - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじ径
首下長さL(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
外径D(Φmm)
首下長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591496SG0410M478.235.8
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591505SG0510M58.57.747.3
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591514SG0512M58.59.747.3
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591523SG0525M58.522.747.3
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591539SG0612M6109.558.5
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591548SG0615M61012.558.5
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591557SG0616M61013.558.5
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591566SG0618M61015.558.5
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591575SG0620M61017.558.5
オープン
38
42(税込)
4日以内出荷
返品不可
61591584SG0625M61022.558.5
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする