曜日別特売

詰替え用ビタミンC セット

詰替え用ビタミンC セット - アラミック詰替え用ビタミンC セット - アラミック詰替え用ビタミンC セット - アラミック

トウモロコシから作られた100%のビタミンC。
ArromicイオニックCシャワー用、詰め替えビタミンC。
ビタミンCには肌や髪にダメージを与える塩素を100%除去しカルシウムを低減する効果がある。
ビタミンCが水を軟化させ、石けんの泡立ちが向上。
石けんカスができにくくなり、浴槽・浴室の汚れを抑制。

用途肌荒れ、髪の傷み、きしみやダメージを軽減。Arromic イオニックCシャワー 詰め替え ビタミンC。塩素除去で髪に優しい。水を軟化 カルシウム除去効果 浴室の汚れを抑制。材質食品添加物ビタミンC対応機種イオニックCシャワー、入浴美人スフィア2、イオニックプラスビタミンシャワー、マイナスイオンCシャワー。ハイパーイオニックシャワー、スケルトンシャワー、浄水器ノクレ、ビタミックス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×51×98※一本あたり質量(kg/本)0.12内容量1セット(100g×3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593018SSCV-A1A*3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする