曜日別特売

天然木クリーナースタンド

天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト天然木クリーナースタンド - ホームテイスト

スティック掃除機やコードレス掃除機をコンパクトに収納。
壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド。
賃貸やマンションなど、壁に穴をあけられない場所にも設置可能。
ダイソンを始めフック付きクリーナーに対応。
充電器を設置すれば置いたまま充電も可能。
天然木のぬくもりある見た目でインテリアにも調和。

用途スティック掃除機、コードレス掃除機の収納に。天然木 クリーナースタンド。壁を傷つけない 穴をあけない 賃貸 マンションにおすすめ。立体収納 隙間収納 おしゃれ 機能的。材質パイン材質量(kg)1.36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×1290掛数(本)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593106SJK(NA)ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61593115SJK(WH)ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする