冬は、首元あったか(体感プラス3℃)。夏はUVカット(一重で85~98%)&吸汗。1年を通して使える今治ブランドのスヌードです。輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配がありません。通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡。より柔らかく使い心地の良い仕上がりとなっています。ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。わずか約100gなので、一日巻いていても肩や首に負担がかかりません。お手入れも簡単、水洗いOK!毎日洗ってもお使いいただけます。天然の為、何回洗っても効果は変わりません。