曜日別特売

アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付)

アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) - ブレインアイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) - ブレインアイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) - ブレインアイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) - ブレインアイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) - ブレイン

アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容本体、カイロ×2寸法(mm)カイロ:130×95迷彩サイズフリー本体質量(g)約80寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61678585BR-611
3,980
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする