曜日別特売

高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 - JOHNAN

あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適)
吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上)
両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。
毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。
ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。

用途
油と水兼用
機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に
漏洩した液体の囲い込みに
油や薬品の保管場所の漏洩対策品に
材質ポリプロピレン形状チューブグレー対応油/水寸法(Φ×mm)76×1200吸収量(L/箱)48アズワン品番64-7722-50ミシン目無し内容量1箱(12枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61648275PCAT120
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする