高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。
1mあたりの価格が大変安価なので、
使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。
薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、
手でカットできます。

用途
油と水兼用
ウエスとして拭き取り用に
もしもの時に備えた緊急対策用に
機械周辺に置いて汚れ防止対策に
材質ポリプロピレン形状ロールグレー対応油/水ミシン目あり内容量1袋
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸収量(L/箱)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61648309PCAR40-50R33.75400×50×1.564-7722-54
12,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61648327PCAR-80-50R67.5800×50×1.564-7722-55
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする