ジョー・プリンス竹下
流線型パッチン
用途
軽量ボックス
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61662257
PP-23-1
冷間圧延鋼板(SPCC)
大
¥
1,380
¥
1,378
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り1点です
61662266
PP-23-2
黄銅(Bs)
小
¥
515
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください