ジョー・プリンス竹下
パッチン用受コーナー型
(1件のレビュー)
取付可能対象
取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿ネジ小頭
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61662458
PP-62A
(穴ナシ)
¥
125
¥
124
¥
136
(税込)
6日以内出荷
61662449
PP-62
(穴アキ)
¥
115
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください