曜日別特売

ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付

ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 - アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 - アズワン

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。
お買得な6本セットも!

最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正内容量1本
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6170464346403601~10ビオラモサクラチップ(~10uL)0.03±3.5(最小容量)1-1903-21-20
34,300
34,200
37,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6170465946403702~20ビオラモサクラチップ(~20uL)0.025±3.0(最小容量)1-1903-22-20
34,300
34,200
37,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする