カスタム
デジタルタイマー 校正証明書付
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)
約50
電源
LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)
寸法(Φmm)
62×14
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
アズワン品番
1-6396-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61705018
CL-199
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000