ウィークリータイマー 校正証明書付

ウィークリータイマー 校正証明書付 - アズワン

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。

材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100 50/60Hz消費電力1W以下タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61706323DT-01A
10,300
10,200
11,220(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする