LLG Labware
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付
フランス製マイクロピペット
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※精度・再現性は最大容量時です。
※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(μL)
選択してください
0.2~2
1~10
2~20
10~100
20~200
100~1000
最小目盛(μL)
0.002
0.02
0.2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61706393
-
0.2~2
0.002
0.75(最大容量時)
±1.65(最大容量時)
3-8662-01-20
¥
46,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706409
-
1~10
0.02
0.44(最大容量時)
±1.1(最大容量時)
3-8662-02-20
¥
44,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706418
-
2~20
0.02
0.33(最大容量時)
±1(最大容量時)
3-8662-03-20
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706427
-
10~100
0.2
0.17(最大容量時)
±0.8(最大容量時)
3-8662-04-20
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706436
-
20~200
0.2
0.17(最大容量時)
±0.8(最大容量時)
3-8662-05-20
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61706445
-
100~1000
2
0.17(最大容量時)
±0.8(最大容量時)
3-8662-06-20
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000