曜日別特売
モノタロウ

クッキングボール ポリカーボネイト製

クッキングボール ポリカーボネイト製 - モノタロウクッキングボール ポリカーボネイト製 - モノタロウクッキングボール ポリカーボネイト製 - モノタロウクッキングボール ポリカーボネイト製 - モノタロウクッキングボール ポリカーボネイト製 - モノタロウ
(13件のレビュー)

肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。
美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。

用途様々な調理に材質ポリカーボネイト樹脂規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(mm)
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350054-12819190×90×1901.3
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
63350063-15521210×100×2101.9
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
63350079-21124240×115×2402.8
419
461(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63350079-10363123PB-424- ポリカーボネイト クックボウル 千羽鶴印(エンテック) 10363123ポリカーボネイト クックボウル千羽鶴印(エンテック)1個
749
税込824
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 料理
サービス業

ガラス製のように重たくなくて、透明で軽くて、お手入れも楽でよいです。

対象商品 : 63350054
2025-09-22
用途: 調理
飲食業

ボールを電子レンジに入れられるということが、ここまで便利だとは思いませんでした
あと透明なのも良い。重さを量る時に何気に便利です
小と大を購入しましたが、中サイズも欲しくなりました

2024-11-20
用途: お菓子作り
その他業種

透明軽量で壊れにくいので便利です。
電子レンジにも対応しているので使い易いですが、少々軽すぎてこねる時は重たい方がいいのかなと思います。
総じて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63350063
2025-01-07
用途: レンチン料理に
製造業

レンチンして、そのまま中で味付け等
大変便利です ガラスと違って軽いし、料理には良い大きさだと思います

対象商品 : 63350079
2024-05-24
用途: パン作り
ヘアースタジオDOUXサービス業

パン作りに今までは柳宗理さんのガラスボウル蓋付きを使用してました
軽くて落としても割れなさそうだしお値段も良し サイズ違いを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63350063
2024-07-12
用途: 趣味の菓子作りに
宮内建材

華奢かと思いましたが厚みもありしっかりしてました、後は泡立て器の後の傷がどんなもんか??

対象商品 : 63350054
2024-02-07
用途: お菓子作りに使用
フルーツカッティングラボ教育・研究機関

一度にたくさんの種類を作るとき、丁度良い大きさで便利。熱にも強いのに透明で中の状態が確かめられていい。

対象商品 : 63350063
2023-12-01
用途: 煮物野菜の下準備

根野菜をレンチンする時、軽くて耐熱性があるボールは、とても使い勝手が良いです。
収納もかさばらず、ガラスボールの出番が少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする