土牛
オールステンハンディカッター
刃部調整済み。
オールステンミニカッターの最小サイズ。
落下防止コード取付穴付。
用途
番線の切断に。
全長(mm)
約150
切断能力(mm)
軟鋼線:2.8
全質量(g)
約140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61696313
01359
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください