土牛
スプリングネック式 打診棒スティック
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。
タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途
外壁やタイルなどの打音点検に。
シャフト
カーボンシャフト / ゴムグリップ
球径(Φmm)
約19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61696338
02926
約525
50
約160
¥
5,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
61696347
02927
約760
75
約180
¥
6,730
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スプリングネック式打診棒動画
参考になった