曜日別特売

携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ

携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。
投げ込み救助に威力を発揮します。
適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。

用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0内容量1台
注意
※このマリンポーチは、いざという時にあなたの命を助ける大事なものです。ご使用前に、説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61695963縦オレンジオレンジ420
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
61695979縦ネイビーネイビー420
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61695988横オレンジオレンジ400
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする