曜日別特売

充電式LEDペンライト P2R Core

充電式LEDペンライト P2R Core - LED LENSER充電式LEDペンライト P2R Core - LED LENSER充電式LEDペンライト P2R Core - LED LENSER
(1件のレビュー)

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。

光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15使用電池専用充電池(Li-ion)点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5電球の種類LED充電時間(時間)約2.5ブラック付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0843全長(mm)103本体質量(g)約36(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×103アズワン品番65-1955-07照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
点灯時間(時間)
照射距離(m)
全長(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696837502176パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15103約36(電池含)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-30
用途: 運転代行業で夜暗闇の中でお金のやり取りする時に使ってます。
株式会社ステキな毎日その他業種

運転代行で夜暗闇の中で金銭授受の際手元を照らすのに使っていますが、コンパクトで照らし易く充電式なので毎回乾電池を捨てる手間もなく重宝してます。小さいのに明るくて凄く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする