曜日別特売

電池式LEDライト P7 Core

電池式LEDライト P7 Core - LED LENSER電池式LEDライト P7 Core - LED LENSER電池式LEDライト P7 Core - LED LENSER電池式LEDライト P7 Core - LED LENSER電池式LEDライト P7 Core - LED LENSER
(2件のレビュー)

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。

付属品ストラップトラスコ品番244-0863全長(mm)130ブラック本体質量(g)約175(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ37×130使用電池単4アルカリ電池×4本光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40アズワン品番65-1955-11照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696873502180
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61696873
2022-09-28
用途: 船舶検査業務
日本海事協会

手に馴染みやすく、扱いやすい。
とても明るく検査しやすい。

対象商品 : 61696873
2021-10-10
用途: 通勤帰り時
安全空調電気・ガス・熱供給・水道業

ハイパワーにすると本体がものすごく熱くなり壊れるのではないかという不安と、ハイパワーは1時間しかもたないとのこと。毎日40分かけて歩いて帰るのでほぼ毎日電池を変えないとハイパワーは維持出来ない計算。私の用途には全く使えない懐中電灯でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする