曜日別特売

充電式LEDライト P17R Core

充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER充電式LEDライト P17R Core - LED LENSER

P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。

付属品専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウントトラスコ品番244-0847全長(mm)290ブラック本体質量(g)約715(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ53×290使用電池専用バッテリーパック(イットリオン電池)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15アズワン品番65-1955-13照射距離(m)ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696889502182
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする