充電式LEDライト P2R Work

充電式LEDライト P2R Work - LED LENSER充電式LEDライト P2R Work - LED LENSER充電式LEDライト P2R Work - LED LENSER

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチトラスコ品番244-0848全長(mm)120ブラック本体質量(g)約44(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×120使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-14照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696898502183
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする