曜日別特売

充電式LEDライト P5R Work

充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER充電式LEDライト P5R Work - LED LENSER

P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、
ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが
レンズをキズや汚れから守ります。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986

付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番244-0849全長(mm)132ブラック本体質量(g)約124(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ38×132使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-16照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696916502185
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする