充電式LEDライト P18R Work

充電式LEDライト P18R Work - LED LENSER充電式LEDライト P18R Work - LED LENSER充電式LEDライト P18R Work - LED LENSER充電式LEDライト P18R Work - LED LENSER充電式LEDライト P18R Work - LED LENSER

P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。

付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプタートラスコ品番244-0875全長(mm)183ブラック本体質量(g)約669(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ99×183使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30アズワン品番65-1955-19照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696925502188
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする